- 温湿度計 モノタロウ 35092014

 

- 温湿度計 モノタロウ 35092014
- 温湿度計 モノタロウ 35092014
モノタロウ

温湿度計

(17件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード35092014品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Φ220の壁掛けタイプです。
シンプルで機能的なデザインなので見やすく、広い場所でもマッチします。

温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100ブルー質量(g)220電源なし精度温度:±2℃以内(-10℃~40℃)湿度:±5%以内(35%~85% 常温)分解能温度:2℃、湿度:5%温度精度±2℃(-10~40℃)目量温度:2℃/湿度:5%寸法(Φ×mm)220×30設置方法壁掛け湿度精度±5%(常温で35~85%)温度表示方式アナログ
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35092014-22567055EX-2737- スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計 22567055スーパーEX高品質温・湿度計エンペックス気象計1個
3,798
欠品中
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35092023
2019-07-31
用途: オフィスの温湿度のモニター
三木電機

文字が大きくて見やすいです。湿度計がもっと大ききくてもいいと思ういます。

対象商品 : 35092023
2018-08-22
用途: 温度管理

シンプルで見やすく、とても軽いので壁の負担が少なく安心です。
充分な機能をはたしてます。

対象商品 : 35092023
2018-07-19
用途: 大型冷蔵庫内の目安確認用
グリーンファーム矢部農・林・水産業

目安程度ですから、そこそこ満足しています。温度計はそれぞれ同じ温度を指してくれないのは永遠の課題。

対象商品 : 35092023
2017-11-22
用途: 普段使い
チャーリー工作所

デジタルの物と迷いましたが、電池の心配がなくシンプルなデザインのこちらの商品にしました。
時計の様に壁掛けにて使用していますが、表示も見やすくこちらの商品にして良かったと思いました。

対象商品 : 35092014
2017-04-01
用途: 部屋の温度と湿度を測っています
ホームセンター中山

大きくて見やすい 湿度計は昔のと比べ水の補給とか手間がいらず時代を感じます

対象商品 : 35092014
2016-06-27
用途: 作業場の温湿度管理用

表示が大きく見やすいです。
また価格にもモノタロウDAYで15%OFFで購入できさらに良かったです。

2014-06-17
用途: 温度と湿度の管理

2台買って1つはメーカー物のデジタルと同じ場所ともう1つは離れた場所に置いています。普段はデジタルが見易いけど、デジタルはズレた時が分からないので比べる為に置いています。2つあると心強い!誤差もほとんどありません。離れた所から大まかな数値を知りたい時には非常に便利です!

対象商品 : 35092014
2013-03-21
用途: 工場での湿度管理をしているので  数箇所に置いている
ヤングニット株式会社

遠いところからでも見やすく 他の湿度計は小さいので見づらかったが 見やすく喜んでいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする