曜日別特売
7448 S/B BOX スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム) 35095374

7448 S/B BOX スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム) 35095374
7448 S/B BOX スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム) 35095374
7448 S/B BOX スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム) 35095374
7448 S/B BOX スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム) 35095374

スコッチブライト 工業用パッド7448

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード35095374品番7448 S/B BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。

用途極細仕上げ粒度#800寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6390厚さ(mm)5砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF適合材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 塗装作業時
その他業種

塗装する時の下地処理をするため購入しました。塗料の足付けには必要な商品です。毎回使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35095374
2024-08-07
用途: メルセデスのルーフラックのアルミ錆取り

これを一方向にザクザク丁寧に動かすと相当きれいにごまかせます。自分の物なので本人が満足なら良いのです。いいですよ!マジで。

2024-10-07
用途: 金属の研磨

キリコが残らないため、安定した研磨ができます。耐久性もあり、長く使えるため経済的です。

対象商品 : 35095374
2024-04-16
用途: 銅板の錆落とし
個人のお客様

スパッタ製膜装置のターゲットを冷却するための銅板が冷却水により錆が出てきたので,スコッチブライトで磨きました。流水中で磨くと綺麗に錆が取れ,銅の光沢が蘇りました。使い終わった後,水洗いして乾燥し再度利用できます。ハサミで切って必要な大きさで使用でき,お手軽で非常に使いやすい商品です。

対象商品 : 35095374
2023-07-13
用途: 錆取りや表面磨き
株式会社TMテクノ製造業

この手の物は20年以上前から使っている。
ペーパーと違い形になじむのでとても使いやすい。

対象商品 : 35095374
2023-04-29
用途: 塗装前に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ様な商品は沢山あるけど、安心で信頼性が高いスコッチは目詰まりもしにくく作業性も高いです。特に形の複雑なパーツを塗装する時に役に立ってすごく助かります。

対象商品 : 35068573
2023-01-26
用途: 金属加工の仕上げ
都築工芸

アルミ・真鍮など表面が柔らかい材質の仕上げに丁度良いです。
同メーカーのスポンジに研磨面を貼ったタイプも使ってますが、
大きな面や凸凹面にはこちらが目詰まりせず作業性が良いと思います。

対象商品 : 35095374
2022-05-25
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

思った通りの力具合で
うまく扱って綺麗にできた。
よかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする