無誘導負荷(A)抵抗負荷
常時閉路/常時開路:10、10、10、10、3
ランプ負荷
常時閉路:3、3、3、3、1.5
常時開路:1.5、1.5、1.5、1.5、0.75
誘導負荷(A)誘導負荷
常時閉路:10、10、10、7.5、2
常時開路:10、10、10、6、1.5
電動機負荷
常時閉路:5、5、5、2、2
常時開路:2.5、2.5、2.5、2.5、1.5
内蔵スイッチ単極双投(直流)アクチュエータの種類シール・プランジャ形定格電圧(V)DC8、14、30、125、250取付け方法側面取りつけ形形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280タイプシール形保護構造IP65適合規格UL/CSA/CCC規格接点構成1c耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H 1min定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.01mm~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(DC125V 10A抵抗負荷)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下アース端子無(標準)コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60H衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)