電源タイプ交流直集両用2線式電源電圧(V)DC24~240、AC48~240シールド形状シールドセンサ形状ネジ形ヘッド形状ネジ検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)10±10%コード長さ(m)2付属品取扱説明書質量(g)約190(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力開閉容量:5~100mA、残留電圧:DC時 6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)、残留電圧:AC時 10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~95(但し、結露なきこと)保護回路負荷短絡保護(DC20~40V時のみ)、サージ吸収設定距離(mm)0~8電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M30使用電圧範囲(V)DC20~264、AC40~26応答周波数(Hz)DC時:0.4k、AC時:25温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)PBT(ポリブチレンテレフタラート)漏れ電流(mA)DC時:1以下、AC時:A以下動作モードNO(検出物体接近時)自己診断出力なし表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)周囲温度(℃)動作時:-25~+70、保存時:-40~+85(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回