曜日別特売

フラット型近接センサ(検出距離5mm)

フラット型近接センサ(検出距離5mm) - 亀岡電子
標準検出物体(mm)
鉄18×18×1
検出距離(mm)
5±15%
電源電圧(V)
DC12時:-10%~ DC24時:+15%
設定距離(mm)
0~3.4
検出物体
磁性金属
応差
検出距離の10%以下
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78058368LPS-FN5N1
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする