CHA2152 カートリッジヒーター 大阪魂 35099951

 

CHA2152 カートリッジヒーター 大阪魂 35099951
CHA2152 カートリッジヒーター 大阪魂 35099951

カートリッジヒーター

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35099951品番CHA2152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

金型などの加熱用ヒーターです

電圧(V)200電力(W)100外径D(Φmm)6長さL(mm)50材質(リード線)スズメッキ軟銅ガラス編組線、(ヒーター)SUS304容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)電力密度13W/cm2 耐電圧(V/sec)1500
注意
※正しい電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外で使用しますと火災・破裂・感電・漏電の原因になります。
※通電中及び通電後すぐは、高温で発熱しておりますのでヒーターに素手で触れないでください。火傷の原因になります。赤熱していなくても火傷する恐れがあります。
※水分や油分の存在する雰囲気でのご使用はおやめください。リード線は防水・防油加工がされておりませんので、漏電・絶縁低下などの恐れがあります。
※空焼きはしないでください。(空気中では通電をしないでください。)ヒーターが異常発熱をし、火災・破裂・感電・漏電の原因になります。
※ヒーターを金型から取り出す時(ヒーターに触れる時)は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま触れますと、感電・火傷の原因になります。
※ヒーターを落下させたり、リード線だけを持っての取り扱いはしないでください。変形・故障・漏電・感電の原因になります。
※ヒーターの寿命は、ヒーター使用温度と被加熱物との密着性によって大きく変わります。永くご使用戴く為に、金型などの孔とのクリアランス(0.1mm以内)を小さくしてください。また、孔内部のゴミ・油分等は除去してください。
※温度制御は必ず行ってください。
※温度制御センサーは出来るだけヒーターに近い位置に設置してください。
※ヒーターリード線の標準仕様リード線は、耐熱ガラス編組電線ですので、180℃以下での雰囲気でご使用ください。
※ヒーターリード線を保護するため、リード線が連続屈曲するような場所に、ヒーターを設置しないでください。
※ヒーターリード線は、ヒーター端面10mm以内で折り曲げないでください。 短絡事故、断線の原因になります。
※製造元の仕様変更により多少、外観や色が予告なしに変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35099951CHA215277677505CHA2152CHA2152 カートリッジヒーター汎用型 加島 77677505カートリッジヒーター汎用型加島1本
3,898
税込4,288
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35100371
2021-12-18
用途: ファンヒーターの気化器ヒター交換修理に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

ファンヒーターの気化器のヒターが焼け切れしたため交換修理用に使用した。少々気化器の取付部の加工と取付部の形状に合わせてヒーターを曲げ(曲げることは故障のもととのことですが)取り付けました。5年経過した現在に至っても故障、トラブル、焼け切れることなく使用している。

対象商品 : 35100231
2019-04-15
用途: 金型の加熱用に使用

金型にヒーターが入るだけの穴を明けヒーターを設置した。
全面が金型に接触しているため 放熱損失は無く効率が良い。
プレートヒーターに比べ安価なので良い買い物をさせて頂いたと喜んでます。
短納期だった事も含め 大変満足しています。

対象商品 : 35099985
2018-09-13
用途: ヒートプレートの交換用

他社製品と比較して特に問題ありません。
価格面で非常に優れていますし、サイズラインナップも豊富で良いと思います。

対象商品 : 35100055
2018-07-20
用途: 試験片の加熱
教育・研究機関

試験片の加熱用に入手しました.他社に比較して安価に入手できて助かります.

対象商品 : 35100213
2018-12-25
用途: 温水器の検討用
建設業・工事業

特に問題無く使えます。やはり、中○製より安心して使えます。

対象商品 : 35100283
2018-07-20
用途: マグネットワイヤの被覆剥離のための剥離槽の加熱用
サンテック

某メーカーのヒーターと比較しても問題はないが、ヒーター先端の溶接はへたくそである。また、先端に定格表示をするのではなくリード線近辺に表示位置を変えた方が表示が分かりにくくならないように思う。

対象商品 : 35099967
2015-09-25
用途: 農業用マイエンザの保温用
農・林・水産業

サーモスタットと組み合わせマイエンザ製造用に加温にすぐれ、小型で重宝してます。

対象商品 : 35100152
2016-09-05
用途: ホットメルト加熱機のメンテナンス

耐久力はまだ分かりませんが、普通に使うには大手メーカーの商品となんら変わりないです。定期的にヒーターの交換をするので、安くて助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする