曜日別特売
WH-3100 指先コート手袋 ウインセス 35100615

WH-3100 指先コート手袋 ウインセス 35100615
WH-3100 指先コート手袋 ウインセス 35100615

指先コート手袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)18.0
内容量1パック(10双)注文コード35100615品番WH-3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。

用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。サイズS全長(cm)18.0中指長(cm)6.5手の平幅(cm)7.5~8仕様第一関節までのコーティング材質ナイロン、ポリウレタン入数(双)10機能伸縮性・通気性コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング)手のひらまわり(cm)15~16色(手首部)ゲージ数13指マチナシRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35100624
2016-09-29
用途: 機械調整作業

いろんな手袋を使ってみたが、結局これが一番フィットする。
3年前より使い続けてます。

対象商品 : 35100615
2015-09-19
用途: 作業用

昔から使っているので・・・、もっと安ければいいのだが、かといって購入量が増えるわけでもない。
まあ満足しています。

対象商品 : 35100615
2014-10-29
用途: 研磨布を使った製品仕上用
株式会社イチグチ

ひと月に約2袋を使用するので、もう少し安ければいいなと思います。

対象商品 : 35100615
2014-11-07
用途: 電気製品組み立て

手にフィットして作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする