NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 NV-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 35100974

NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 NV-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 35100974
NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 NV-CWシリーズ(経済品) 三菱電機 35100974

漏電遮断器 NV-CWシリーズ(経済品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35100974品番NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,100

広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。

相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC415V):6000
質量(kg)1.0定格遮断容量(kA)AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)極数3P定格電圧 AC V100-440定格感度電流(mA)30仕様高調波サージ対応形種類漏電遮断器NV-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得定格電流(A)125接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタンフレーム(AF)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35100974NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W37617045NV125-CV 3P 125A 100-440V 30MANV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617045漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする