曜日別特売

漏電遮断器 NV-CWシリーズ(経済品)

漏電遮断器 NV-CWシリーズ(経済品) - 三菱電機

広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。

相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
仕様高調波サージ対応形接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格遮断容量(kA)
極数
定格電圧 AC V
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06880842NV125-CW 3P 75A 100-440V 1.2.500MA W1.0AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880885NV250-CW 3P 125A 100-440V 1.2.500MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06881025NV63-CW 3P 30A 100-440V 30MA W0.6AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-44030
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880851NV125-CW 3P 75A 100-440V 30MA W1.0AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)3P100-44030
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880894NV250-CW 3P 150A 100-440V 1.2.500MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06881034NV63-CW 3P 40A 100-440V 30MA W0.6AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-44030
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06881147NV63-CW 3P 60A 100-440V 30MA W0.65AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-44030
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880867NV125-CW 3P 100A 100-440V 1.2.500MA W1.0AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880903NV250-CW 3P 175A 100-440V 1.2.500MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06881043NV63-CW 3P 50A 100-440V 1.2.500MA W0.6AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880876NV125-CW 3P 100A 100-440V 30MA W1.0AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)3P100-44030
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880912NV250-CW 3P 175A 100-440V 30MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-44030
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06881052NV63-CW 3P 50A 100-440V 30MA W0.6AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-44030
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100974NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W1.0AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)3P100-44030
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100983NV125-CW 3P 125A 100-440V 1.2.500MA W1.0AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880921NV250-CW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100947NV63-CW 2P 40A 100-240V 30MA W0.5AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)2P100-24030
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880937NV250-CW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100956NV63-CW 2P 50A 100-240V 30MA W0.5AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)2P100-24030
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100965NV63-CW 3P 40A 100-440V 1.2.500MA W0.6AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
35100992NV250-CW 3P 125A 100-440V 30MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-44030
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35101001NV250-CW 3P 150A 100-440V 30MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-44030
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35101017NV250-CW 3P 200A 100-440V 30MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-44030
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35101026NV250-CW 3P 225A 100-440V 30MA W1.7AC415V:15/AC200V:35/AC100V:35(JIS C8371)3P100-44030
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06881131NV63-CW 3P 60A 100-440V 1.2.500MA W0.65AC415V:2.5/AC200V:7.5/AC100V:7.5(JIS C8371)3P100-440100、200、500切換
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06880842NV125-CW 3P 75A 100-440V 1.2.500MA W37617063NV125-CV 3P 75A 100-440V 1.2.500MANV125-CW 3P 75A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617063漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880885NV250-CW 3P 125A 100-440V 1.2.500MA W37617316NV250-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500MANV250-CW 3P 125A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617316漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
43,980
欠品中
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06881025NV63-CW 3P 30A 100-440V 30MA W37616616NV63-CV 3P 30A 100-440V 30MANV63-CW 3P 30A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616616漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880851NV125-CW 3P 75A 100-440V 30MA W37617027NV125-CV 3P 75A 100-440V 30MANV125-CW 3P 75A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617027漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880894NV250-CW 3P 150A 100-440V 1.2.500MA W37617325NV250-CV 3P 150A 100-440V 1.2.500MANV250-CW 3P 150A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617325漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
46,980
欠品中
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06881034NV63-CW 3P 40A 100-440V 30MA W37616625NV63-CV 3P 40A 100-440V 30MANV63-CW 3P 40A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616625漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06881147NV63-CW 3P 60A 100-440V 30MA W37616643NV63-CV 3P 60A 100-440V 30MANV63-CW 3P 60A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616643漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880867NV125-CW 3P 100A 100-440V 1.2.500MA W37617072NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500MANV125-CW 3P 100A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617072漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880903NV250-CW 3P 175A 100-440V 1.2.500MA W37617334NV250-CV 3P 175A 100-440V 1.2.500MANV250-CW 3P 175A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617334漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06881043NV63-CW 3P 50A 100-440V 1.2.500MA W37616695NV63-CV 3P 50A 100-440V 1.2.500MANV63-CW 3P 50A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616695漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880876NV125-CW 3P 100A 100-440V 30MA W37617036NV125-CV 3P 100A 100-440V 30MANV125-CW 3P 100A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617036漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880912NV250-CW 3P 175A 100-440V 30MA W37617273NV250-CV 3P 175A 100-440V 30MANV250-CW 3P 175A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617273漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06881052NV63-CW 3P 50A 100-440V 30MA W37616634NV63-CV 3P 50A 100-440V 30MANV63-CW 3P 50A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616634漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100974NV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W37617045NV125-CV 3P 125A 100-440V 30MANV125-CW 3P 125A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617045漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100983NV125-CW 3P 125A 100-440V 1.2.500MA W37617081NV125-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500MANV125-CW 3P 125A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617081漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880921NV250-CW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA W37617343NV250-CV 3P 200A 100-440V 1.2.500MANV250-CW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617343漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100947NV63-CW 2P 40A 100-240V 30MA W37616546NV63-CV 2P 40A 100-240V 30MANV63-CW 2P 40A 100-240V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616546漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880937NV250-CW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA W37617352NV250-CV 3P 225A 100-440V 1.2.500MANV250-CW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617352漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
46,980
欠品中
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100956NV63-CW 2P 50A 100-240V 30MA W37616555NV63-CV 2P 50A 100-240V 30MANV63-CW 2P 50A 100-240V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616555漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100965NV63-CW 3P 40A 100-440V 1.2.500MA W37616686NV63-CV 3P 40A 100-440V 1.2.500MANV63-CW 3P 40A 100-440V 1.2.500MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37616686漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35100992NV250-CW 3P 125A 100-440V 30MA W37617255NV250-CV 3P 125A 100-440V 30MA画像準備中漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35101001NV250-CW 3P 150A 100-440V 30MA W37617264NV250-CV 3P 150A 100-440V 30MANV250-CW 3P 150A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617264漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
46,980
欠品中
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35101017NV250-CW 3P 200A 100-440V 30MA W37617282NV250-CV 3P 200A 100-440V 30MANV250-CW 3P 200A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617282漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35101026NV250-CW 3P 225A 100-440V 30MA W37617291NV250-CV 3P 225A 100-440V 30MANV250-CW 3P 225A 100-440V 30MA W 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37617291漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする