相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
開閉寿命(回)機械的:10000
電気的(AC415V):6000
質量(kg)1.0定格遮断容量(kA)AC415V:10/AC200V:30/AC100V:30(JIS C8371)極数3P定格電圧 AC V100-440定格感度電流(mA)100、200、500切換仕様高調波サージ対応形種類漏電遮断器NV-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得定格電流(A)125接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有フレーム(AF)100