曜日別特売
LCB03K035L シングルポイントロードセル A&D 35114554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCB03K035L シングルポイントロードセル A&D 35114554
LCB03K035L シングルポイントロードセル A&D 35114554

シングルポイントロードセル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台定格容量(N)350注文コード35114554品番LCB03K035L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。
システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。
引張・圧縮の両用。

抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30
(出力端子間)350±5
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃
(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
仕様零バランス/±5% of R.O.質量(kg)35.69タイプ台秤タイプケーブル長(m)0.4定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.定格容量(N)350限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.積面サイズ(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35114563
2025-01-21
用途: 荷重計量装置に

とある荷重計量装置に使用。
以前は海外製の安い物を使用してたが、耐久性や品質の安定性に難があり国内メーカー製に変更した。
変な使い方をしない限り故障もなく、比較的安価なので継続して使用しています。
同寸法での荷重ラインアップの多さも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする