曜日別特売
- 水性塗料用刷毛 「バーディー」 好川産業 35115437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性塗料用刷毛 「バーディー」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)53
刷毛幅(mm)60
サイズ(号)25
毛丈(mm)46
内容量1本注文コード35115437品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)53サイズ(号)25毛丈(mm)46玉厚(mm)17形状筋違種類刷毛材質(毛)PET、PBT混毛(化繊)主な用途水性塗料用毛色白色刷毛幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115412
2013-12-17
用途: 建築塗装

昔から使用していた水性刷毛です。
地元の塗装店より価格が安く助かっています。
使用感は最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 35115412
2013-10-10
用途: 建築塗装

値上げしてからは、割引の日に買い忘れて通常価格で購入するのが悔しくてしかたない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする