曜日別特売
99485 鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド 35118036

99485 鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド 35118036
99485 鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド 35118036

鉄人の刃 Heaby Weight Class

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)42
内容量1枚注文コード35118036品番99485
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!

用途鉄・ステンレス兼用外径(mm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)42トラスコ品番414-0613質量(g)266最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする