曜日別特売
99464 鉄人の刃 High Class アイウッド 35118194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄人の刃 High Class

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(mm)180
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
内容量1枚注文コード35118194品番99464
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!

用途鉄・ステンレス兼用外径(mm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)36トラスコ品番827-9082最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする