京セラインダストリアルツールズ
SC-520用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
切断対象
鉄工
鉄工、ステンレス
鉄工
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35119752
品番
6653507
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
超薄刃設計1.2mmでシャープな切れ味
用途
鉄工用
外径(Φmm)
147
刃数
40
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.2
切断対象
鉄工
トラスコ品番
363-8502
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。