曜日別特売
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364

 

PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
PRK-5PC ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ 35120364
モノタロウ

ハンディリムーバー 5本セット

(231件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(5本組)注文コード35120364品番PRK-5PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。

用途
ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに
プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに
スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに
クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに
ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
質量(g)
ワイドタイプ:63
プルタイプ:44
スリムタイプ:25
クリップタイプ:49
ハーフタイプ:29
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、クリップタイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20セット内容ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本材質ナイロン6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35120364PRK-5PC21417876-PRK-5PC 内張りはがし 樹脂製 4本セット モノタロウ 21417876内張りはがし 樹脂製 4本セットモノタロウ1セット(4本組)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:231
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35120364
2024-02-15
用途: 車の内装剥がし時
サービス業

適度な軽さと硬さなのでテコを使って楽に作業できます。表面がザラッとしているので滑りにくく、滑る心配をしなくても良い感じです。

対象商品 : 35120364
2023-11-07
用途: 内装はがし
建設業・工事業

よほど特殊な形の内装品で無ければこのセットで大体対応可能です(国産車)
適材適所で使い分けら様になり、良くできたセット内容だとあらためて思いました。
クリップを破損する事もなくなりました。

対象商品 : 35120364
2023-11-07
用途: 車内装作業

剛性感があり、使えます
安いですが買って良かったです

対象商品 : 35120364
2023-06-03
用途: 車のメンテナンス
製造業

車の内装を止めているクリップを外す為に使います。
マイナスドライバーや力技でやってやれない事は無いのでしょうが、専門の工具の方が破損などのリスクが少ないです。
樹脂製で程よい硬さがあるので傷がつきにくいのも良いです。形状も色々あり、様々なパターンの箇所に対応可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 35120364
2023-02-07
用途: 車両の内張剥がし、ピンの取外し
建設業・工事業

色々な角度、形の物がセットになっていて強度もそこそこありそうです。
耐久性は今後使い続けなければわかりませんが、この価格でこのセットはお得だと思います。

2022-08-02
用途: かもなく不可もなく
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのカスタムがメインですが、ここ最近、車のお客様もいて内装剥がしもするようになったので購入しました。
可もなく不可もなく使いやすい商品です。

対象商品 : 35120364
2022-02-12
用途: 自動車内装の取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

5本セットとなりますが各リムーバーの形状がちょうど良くどれも必要になります。
安価なのにリムーバーの腰もあります。
丸形状のリムーバーは外車などの内貼りに引っ掛けて丸形状に指を入れて引っ張るタイプですがこのセットに入ってるのは嬉しいです。

対象商品 : 35120364
2022-02-06
用途: 自動車のクリップ外し
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

色んな形状、サイズがあるので用途に応じて使い分け出来るのが良い。クリップ外しや内装外しなど何の問題もなく作業ができた。使い勝手は良く、金額もお手頃なのはありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ケースは付属していますか?
回答:
ケースは付属しておりません。
2021-05-20
質問:
どういった用途に使えますか?
回答:
5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応しております。
1が参考にしています
2021-05-20
質問:
色違いのお取り扱いはございますか?
回答:
現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2021-05-20

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする