※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1本刃先径(Φmm)150有効長(mm)130(カッター長157mm)注文コード35126244品番PCGW150C
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品は刃先径・有効長・内容量など38種類から選べます他の種類を見る 独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。