※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.05
0.05
0.1
刃長l(mm)
0.3
0.3
0.6
有効長l1(mm)
4
2
3
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35135703
品番
MHR230R 0.4X0.05RX4
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
コーナーR(mm)
0.05
刃長l(mm)
0.3
有効長l1(mm)
4
首下長d2(mm)
0.37
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-8122
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
0.4
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。