MHR230R 1.5X0.1RX12 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 35136403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR230R 1.5X0.1RX12 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 35136403
MHR230R 1.5X0.1RX12 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 35136403

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.1
刃長l(mm)1.2
有効長l1(mm)12
全長(mm)50
内容量1本注文コード35136403品番MHR230R 1.5X0.1RX12
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

コーナーR(mm)0.1刃長l(mm)1.2有効長l1(mm)12首下長d2(mm)1.45材質超微粒子超硬合金刃数2トラスコ品番726-8823全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする