SJMS-40×32-5.4 ステンレス製モートルポンプ テラル 35142913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJMS-40×32-5.4 ステンレス製モートルポンプ テラル 35142913
SJMS-40×32-5.4 ステンレス製モートルポンプ テラル 35142913

ステンレス製モートルポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
周波数(Hz)50
出力(kW)
吐出口径d(Φmm)
内容量1台注文コード35142913品番SJMS-40×32-5.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。

用途
ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.07/9.8
0.15/8.0
0.23/5.4
フランジ
吸込/JIS10K並形
吐出/JIS10K並形
取扱液
液質/清水
液温/0~80℃
電源(電動機)(V)三相200周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃) 但し、全揚程が10m以下で使用される場合は全揚程の60%以下として下さい。付属品電動機、共通ベース、呼水栓トラスコ品番294-9679出力(W)0.4寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法B(mm)271吸入口径(Φmm)40寸法C(mm)142吐出口径(Φmm)32塗装色(電動機)7.5BG5/1.5電動機形式全閉外扇形屋外寸法KA(mm)185寸法BM(mm)180寸法BD(mm)Φ12構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方寸法BX(mm)260寸法BP(mm)230寸法BL(mm)300同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※相フランジは付属しておりません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19330167
2018-06-17
用途: 農業潅水
農・林・水産業

潅水フィルターをを通じて散水。10アール3棟あるので、1棟づつ散水しますが、馬力不足でした。やはり1.5kwは必要のようです。返品はできないないようですので、モートルだけでも変えることは可能でしょうか。可能であれば貴社のモートルの価格を教えてください。自分で取り替えます。この製品は400wでした。SJMS-40*32です。

1が参考にしています
対象商品 : 19330167
2018-06-08
用途: 農業潅水
農・林・水産業

設置したが汲み上げできません。水面まで約5メートル。呼び水をしても出ません。なぜでしょうか。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけますでしょうか。何卒ご了承の程宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする