※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラル
多段ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
周波数(Hz)
50
50
60
出力(kW)
1.5
2.2
3.7
5.5
11
吐出口径d(Φmm)
40
50
65
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35143053
品番
M40.2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥252,000
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。
用途
ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.09/20
0.14/17
0.18/13
取扱液
液質/清水
液温/0~80℃
電源(電動機)(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
付属品
電動機、共通ベッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水ジョウゴ(コック付)、カップリング(フレキシブル)1組、カップリングカバー
質量(kg)
(概算)89
出力(W)
1.5
寸法L(mm)
804
段数
2
寸法A(mm)
122
口径(Φmm)
40
寸法F(mm)
54
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
195
寸法B(mm)
231
寸法C(mm)
175
寸法P(mm)
167
電動機
全閉外扇屋内形
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
電動機形式
防適保護形
構造(羽根車)
クローズ
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
グランドパッキン、密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
1.37-(締切全揚程)/102又は0.29のいずれか低い値
寸法BX(mm)
296
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
(電動機)1500
寸法BY(mm)
276
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100