曜日別特売
M19B カラーマグネット 19mm  6個入り モノタロウ 35145444

M19B カラーマグネット 19mm  6個入り モノタロウ 35145444
M19B カラーマグネット 19mm  6個入り モノタロウ 35145444
M19B カラーマグネット 19mm  6個入り モノタロウ 35145444
モノタロウ

カラーマグネット 19mm 6個入り

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(6個)注文コード35145444品番M19B
在庫数量:残り102点です
販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。

用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)19材質(本体)PP寸法(Φ×mm)18.8×6.3保持枚数約3枚(A4)磁束密度表面/850gs
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 発注書の行程完了の目印に

発注書の行程完了の目印に使っています。
安くて、大きさも大きすぎず小さすぎず丁度良い。
裾すぼまりの形なのでつまみやすいのも良き。

対象商品 : 35145487
2024-05-12
用途: 工程表(ホワイトボード)の作業内容の管理
富士スバル株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

磁力はとても弱いがお値段並で〇。磁石とカラーの部分が割と早く取れてしまったのでやや満足にしました。

対象商品 : 35145444
2022-06-05
用途: 用紙の貼り付け
教育・研究機関

そこそこの磁力があり,特に問題なく使用出来ています.種類も豊富ですので,必要に応じて選択できる点も良いと思います.

対象商品 : 35145469
2021-07-05
用途: ホワイトボード用

1個マグネットが本体についていなかった為、接着剤で修理した。

対象商品 : 35145453
2019-10-04
用途: ホワイトボードに掲示するときに使用
サービス業

19mmはいつものサイズの小さめですが、書類を掲示する際は、小さいほうが張りやすかったです。あとは、値段が安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする