曜日別特売
PIPB-EK-N プラコンインポッキンブレーカー 日動工業 35148407

PIPB-EK-N プラコンインポッキンブレーカー 日動工業 35148407
PIPB-EK-N プラコンインポッキンブレーカー 日動工業 35148407

プラコンインポッキンブレーカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35148407品番PIPB-EK-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

安心・安全な電気工事や家庭・事務所の元電源を落とさず作業が可能。ポッキンプラグにブレーカーがついるため安心。抜け止め機能付。屋内用。

用途
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PIPB-EB-N)、過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度(PIPB-EK-N)、過負荷・漏電保護兼用 15A/6mA感度(PIPBH-EK-N)
質量(kg)0.21保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)トラスコ品番360-4110定格電力(W)1500定格電圧(V)100定格電流(A)15芯数3使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35148407PIPB-EK-N12509090PIPB-EKN-SPIPB-EK-N プラコンインポッキンブレーカ 日動工業 12509090プラコンインポッキンブレーカ日動工業1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148407
2017-04-23
用途: 機械のメンテナンス
新栄工業

まだ、ブレーカーの恩恵を受けたことがないので性能はわかりませんが、使っていると何となく安心します。

対象商品 : 35148416
2015-03-23
用途: 通信設備ないでの作業時に使用
日本シエナコミュニケーションズ

使用が必須なので感想とかはないのですが小型で助かってます。

対象商品 : 35148416
2014-12-25
用途: 地絡・漏電対策

プラグ側に延長ケーブルが付いているとコンセントに接続しやすい。

対象商品 : 35148391
2014-10-28
用途: 企業健康診断で、レントゲン車の電源を建物から引く際に使用しました。
一般財団法人日本がん知識普及協会

使用感はとてもいいのですが、色の工夫をお願い致します。

対象商品 : 35148407
2014-11-24
用途: 屋外電源へのつなぎ込み
株式会社SNCサービス

安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする