R-4 保冷剤 スノーパック 三重化学工業 35149597

保冷剤 スノーパック

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(350個)
寸法(縦×横)(mm)75×100
内容量1箱(350個)注文コード35149597品番R-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
材質CMC質量(g)40保冷時間(時間)3.2フィルム厚さ(μm)85寸法(縦×横)(mm)75×100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09494807
2022-08-09
用途: アイスクリームボックスの中に入れる。
製造業

サイズが小さくて使えやすい。早く届いてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75405741
2020-06-07
用途: 飲み物を、置配するのに使用。
株式会社アレフ製造業

保冷バッグと組み合わせて使用したら、気温約25℃で3時間の保冷効果がありました。

対象商品 : 09494807
2020-08-20
用途: ヘルパーさんの熱中症予防
日本ケア株式会社医療・福祉・介護関連業

訪問介護のヘルパーが保冷剤を5~6個をタオルで包んで出発します。1時間くらいしか持たないけれど、熱い室内で作業をするので熱中症対策です。

対象商品 : 75405732
2020-10-23
用途: チーズの保冷剤として、お買い上げのお客様に無料でお付けしています。
河口湖チーズ工房製造業

もう少し小さいサイズが欲しいです。
もう少し、お安いと助かります。

対象商品 : 75405696
2019-08-01
用途: 冷蔵輸送用
製造業

大きさが色々あって使いがってが良い他には特になし。

対象商品 : 09494834
2013-06-17
用途: 商品を冷やすため

結露が出るため拭かなければならない。

2008-05-29
用途: 保冷

もう少し、少量で買えるとうれしいのですが・・・
安いので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする