曜日別特売
K-210-1 ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン 35149947

K-210-1 ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン 35149947
K-210-1 ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン 35149947

ディスクカッター(K-210専用替刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃厚(mm)1
切断対象
内容量1枚注文コード35149947品番K-210-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
用途木材外径(Φmm)85刃厚(mm)1種類ピッチ/山(mm)80山適合品番K-210用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする