P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096

P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096
P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096
P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096
P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096
P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096
P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096
P-707 オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン 35150096

オープンバレル型コンタクト用圧着工具

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35150096品番P-707
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。

仕様
(被覆圧着用ダイス)1.4/1.7/2.0/2.4/2.9/3.5/4.2
(芯線圧着用ダイス)1.2/1.4L/1.7L/2.0L/2.4L/2.9L
(円形圧着用ダイス)Φ1.6/Φ2.2
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具全長(mm)230トラスコ品番436-2683質量(g)320適合端子オープンバレル型コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)30~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150096
2021-05-25
用途: 電気配線工事に使用

安定した使い心地で満足です。もう少し小さくなれば、より良いです。

対象商品 : 35150096
2021-07-13
用途: 特注開発品の各種ハウジングコンタクトの圧着
その他業種

かなり多くの種類のコンタクトに使用できて便利。
ただし、コンタクトによっては、被覆部分が良く圧着できないものがある。

1が参考にしています
対象商品 : 35150096
2020-01-07
用途: 車用ギボシ端子の圧着

本品既知も高価故購入せず、従来~ずうっと安価圧着ペンチを使用。その結果ギボシ端子は一回で綺麗に整形できず、毎度ラジペンで補足整形しつつ圧着していたのが、今般購入し圧着、一髪でOK。今までの悩みを一掃、もっと早く購入しなかったのが悔やまれた。ダイス形状の正確さとトグル機構の軽く確かな圧着に依ると思いますが、一つ難を言えば、私の用途は車用ギボシ端子のみ、使用するダイスは数個で充分。よって、ギボシ端子用とか、用途を特化した安価モデルが出来ればベストですね。

4が参考にしています
対象商品 : 35150096
2016-05-01
用途: ハーネスカプラの端子取付
建設業・工事業

車用品店に簡易型があるのですが、開閉が硬く圧着も正確か不安でしたが、
この商品だと圧着が正確で良かった。

対象商品 : 35150096
2014-05-29
用途: 端子カシメ

いろんな端子の大きさに対応出来る点はお勧めします。
ただ、コスト面では少し高いような気がします。
私個人の感想は“買い手は必要な端子はそう多くない”ですよ。

対象商品 : 35150096
2014-03-14
用途: 圧着

軽い力で圧着が出来ていいです。しかし、ターミナルを挿入する時は全開にしなければならなく、指の動きが大きくてすぐに疲れてしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 35150096
2013-08-26
用途: 12V自動車配線

使用感はとても良い 仕上がりもとても美麗 
ハンドルストッパがあるのがとても良い。握りなおしたい時や圧着力の確認用に一度ハンドルストッパをかけられるので安心感がある、保管時にも快適です。想定される配線修理の寸法にほとんど対応しているので面倒が無い。
難点をあげるとすればコスト高なのと、手が小さい指が短い人には少々扱いづらいらしい(180CMある私には問題無)
要望としてはこの手の商品全般に言えることだが、複数サイズに適応させるより3つ程度に寸法を絞って
市場価格¥3000程度で出せば倍売れると思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする