S112P 安全靴 S112P エンゼル 35151051

S112P 安全靴 S112P エンゼル 35151051
S112P 安全靴 S112P エンゼル 35151051

安全靴 S112P

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード35151051品番S112P
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

幅広い現場で愛される定番タイプ。

ブラックサイズ(cm)27.5足幅3E種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クローム革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種合格靴底一層底材質(先芯)スチールアズワン品番64-6537-40甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35151051
2020-11-22
用途: 上記例をはじめ戸外での作業全般

丁寧な梱包でしたし、言うことは何もありません。一種の芸術品です。製品の良さは一目瞭然です。

対象商品 : 35151024
2019-09-17
用途: 現場用に
株式会社印東重機建設業・工事業

皮もしっかりしていて2年は持ちそうです。
愛用しています

対象商品 : 35151033
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品 : 35150997
2018-03-06
用途: 軽作業
運輸・通信業

3Eサイズにしては幅が狭いというか、甲周りが小さい感じがしました。
あと、生地が薄いので、どれくらい長持ちするかが気になりました。

対象商品 : 35151067
2017-08-27
用途: 修理工場
板子運送有限会社

短靴で使いやすいです。28.5㎝が欲しいです、足の大きい人がいます。

対象商品 : 35151067
2017-07-07
用途: 工事現場などの警備作業時
サービス業

他社で購入していましたが、納品がとても早く助かります。

対象商品 : 35151015
2014-04-14
用途: 自動車整備
有限会社新井電機工業所

少し幅が小さい
次回は、少しサイズUPしないと

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする