- 特急じょうご 透明 清水産業 35151925

 

- 特急じょうご 透明 清水産業 35151925
- 特急じょうご 透明 清水産業 35151925
- 特急じょうご 透明 清水産業 35151925

特急じょうご 透明

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35151925品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。

材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35151925
2024-03-20
用途: 消毒液の詰め替えに
その他業種

お世話になります。このご時世、消毒液が必須になりました。業務用タンクから小分けをするのに身近な所で購入したじょうごを使っておりましたが、小分けのボトルに詰め替えるのにじょうごを持ち上げたりして物凄く手間がかかっておりました。レビューを拝見して、ダメ元で買ってみようと購入させて頂きましたところ、本当に爆速でした。逆に早すぎてこぼれて少し笑ってしまいましたが、それほど早いです。
お品物の素材的に多分、消毒液系には向いていないと思いますので自己責任ですが、使用後はしっかり洗剤で洗って乾かして使っておりますが、今の所全く何ともありません。ヒビなども一切ありません。
小分けボトルに詰め替える時、口元に爪があり、それが大体の物にピッタリハマるのでじょうごを手で支えていなくとも、いけます。楽です。
ちなみに小分けボトル、スプレーボトルですが、TRUSCOさんのスプレーボトルで、噴射部が黒色、ボトル部は下に行くほど拡がっている半透明の物です。
使ってはおりませんが、シャンプー類の詰め替えもかなり早いのではないでしょうか?とにかく、じょうごでお困りの方は絶対おすすめです。一度使うと他のじょうごが使えません。末長く販売して頂きたいお品物です。ありがとうございます

1が参考にしています
対象商品 : 35151925
2024-05-07
用途: 各種の入れ替え用です。

これは素晴らしかってです。液体洗剤、食用油、その他色々使用しています。
いずれの容器に口径が合うのです。

1が参考にしています
対象商品 : 35151925
2021-04-23
用途: 農作業

価格も手ごろでよく考えられた設計になっているなって。使い勝手も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35151925
2020-10-24
用途: 草木染液をペットボトルに保管する際に使用。
津久井の自然を守る会農・林・水産業

草木染液を保管する際に鍋からペットボトルに移すのに便利。

1が参考にしています
対象商品 : 35151925
2020-04-16
用途: 瓶やペットボトルへの詰め替え
その他業種

液体の詰め替えや、お米をペットボトルに移すのに使用。
手を添えなくても口に固定され、スムーズ、とても使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35151925
2020-05-24
用途: 小分け
医療・福祉・介護関連業

じょうごなどどれも同じと思っていましたが、商品レビューに引かれて購入、使い勝手の良さに、日本のものづくりの細やかさを感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 35151925
2020-07-14
用途: ペットボトルへお茶を詰替え

レビューを見て購入しました。
とても安定し、使いやすかったです。
漏斗なんてどれも同じだと思っていましたが全然違うものですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35151925
2019-01-28
用途: 建設業
建設業・工事業

冬期間、塩カル,不凍液などをペットボトルに小分けするのに使用してますが、サイズがピッタリなので便利です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする