曜日別特売
CP12 ふちどり広巾 バイアステープ キャプテン 35155138

※カラーバリエーション

CP12 ふちどり広巾 バイアステープ キャプテン 35155138
CP12 ふちどり広巾 バイアステープ キャプテン 35155138

ふちどり広巾 バイアステープ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
#508
#508
#589
#587
#586
#582
#550
#547
#546
#538
#534
#533
#532
#507
#501
#502
#505
#509
#510
#511
#512
#519
#523
#527
#531
#541
#548
#577
#583
#590
#591
#593
#1010
#522
#581
#537
#595
#580
#520
#528
内容量1パック注文コード35155138品番CP12
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

衣類の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせないスタンダードなバイアステープです。カラー展開が豊富でご使用頂くものに合わせて選べます。

用途衣類や小物など#508寸法(幅Wmm×長さLm)11×2.75材質ポリエステル65%・コットン35%品番GFCP12 #508
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35155296
2025-03-23
用途: キルティング生地の縁取り
製造業

太さがあるとキルト地を包みやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする