曜日別特売
CP203 羽毛ふとん補修シート キャプテン 35156136

※カラーバリエーション

CP203 羽毛ふとん補修シート キャプテン 35156136
CP203 羽毛ふとん補修シート キャプテン 35156136

羽毛ふとん補修シート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
#4/クリーム
内容量1パック注文コード35156136品番CP203
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

プルーフ加工が施されており、羽毛ふとん、羽毛まくらの破れ・カギザキ、穴アキの補修に最適です。アイロンで簡単に接着できます。公的検査機関による、羽毛吹き出し試験合格。家庭洗濯やドライクリーニングにも優れています。

#4/クリーム寸法(cm)7×30材質コットン100%品番GFCP203 #4
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35156127
2023-12-02
用途: 羽毛布団の補修
卸売・小売業

小さな穴が開いて羽毛が飛び出てきたため、急いでこちらの商品を購入しました。
あまりにもポンポン羽毛が飛び出てきたので、新しいお布団を購入しないとだめだろうかと思いましたが、こちらの商品のおかげで買いなおす必要はなくなりました。
思ったよりも簡単にできて助かりました。

対象商品 : 35156118
2022-12-23
用途: 羽毛ふとんに開いた穴を塞ぐため

普段使用している羽毛ふとんが経年劣化で穴が空いてしまい、ダメ元でこれを試してみましたが、バッチリ直り、毎日の使用で剥がれてくる事もありません。
この手の修理剤はいい加減にやると失敗しますが、しっかりと説明書を読んでから行うのが最大のコツだと思います。適度な水スプレーと、アイロンによる適切な温度と時間の加熱がキモです。

対象商品 : 35156109
2021-06-11
用途: ふとん補修に
その他業種

小さいスチームアイロンしか持っていないのでちゃんとつくかどうか不安でしたがバッチリでした。今時布団の打ち直しとかも安くないので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする