CP7 パイピング バイアステープ キャプテン 35157606

※カラーバリエーション

CP7 パイピング バイアステープ キャプテン 35157606
CP7 パイピング バイアステープ キャプテン 35157606

パイピング バイアステープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック#349注文コード35157606品番CP7
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
クッションやパジャマなどの玉出しや飾りに。

#349寸法(幅Wmm×長さLm)10×2.75材質ポリエステル65%・コットン35%品番GFCP7 #349
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35157466
2024-05-14
用途: 車の内張のアクセントに使用
不動産業

本来の使用目的とは異なりますが、車のドアの内張の隙間に、埋め込む様にして使用しました。若干チープな感じの車内のアクセントになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする