曜日別特売
CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35157965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35157965
CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35157965
CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35157965

ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
#305
内容量1パック注文コード35157965品番CP40
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

裏・表アイロンをかけるだけで簡単に接着できるバイアステープです。

材質ポリエステル65%・コットン35%#305品番GFCP40 #305寸法(幅Wmm×長さLm)12×2.5
注意
※アイロンは中温に設定してください。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする