CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35158069

※カラーバリエーション

CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35158069
CP40 ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテン 35158069

ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
#367
内容量1パック注文コード35158069品番CP40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

裏・表アイロンをかけるだけで簡単に接着できるバイアステープです。

材質ポリエステル65%・コットン35%#367品番GFCP40 #367寸法(幅Wmm×長さLm)12×2.5
注意
※アイロンは中温に設定してください。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする