曜日別特売
1/2SPL-23 12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC 35162305

1/2SPL-23 12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC 35162305
1/2SPL-23 12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC 35162305

12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個寸法S(mm)23注文コード35162305品番1/2SPL-23
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。

用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット差込角(sq.)12.7(1/2")寸法S(mm)23質量(g)205寸法d(mm)22全長L(mm)80ピン形式4-P1寸法D1(mm)32.5寸法D2(mm)28寸法l(mm)22Oリング4-O1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする