4WG-19 12.7sqスーパースリムソケット FPC 35162454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4WG-19 12.7sqスーパースリムソケット FPC 35162454
4WG-19 12.7sqスーパースリムソケット FPC 35162454

12.7sqスーパースリムソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード35162454品番4WG-19
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊合金製

用途
インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")寸法S(mm)19質量(g)139寸法d(mm)16全長L(mm)60ピン形式4-P1寸法D1(mm)26寸法D2(mm)26寸法l(mm)17Oリング4-O1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする