曜日別特売
FC7FSB 卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 35162477

卓上スライド丸のこ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35162477品番FC7FSB
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!

用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35162477
2023-04-01
用途: 木材のカット 特に定寸物を数多くカットする時
卸売・小売業

今回 定寸カット用のガイドを自作しましたが定寸カット用のガイドをオプションで販売されると便利かと思います

1が参考にしています
2022-02-18
用途: 木材のカット
運輸・通信業

木材がとてもスムーズに切れ快適です。DIY使用していますが作業もとても短縮出来、満足しています。

対象商品 : 35162477
2022-01-05
用途: 木材・板材の切断等
その他業種

安心、且性能も良く持ち運びも楽。
別売り部品のホルダが付属してい無い点☆一つ減です。

対象商品 : 35162477
2018-06-15
用途: DIY全般
飲食業

とても軽く、切れが良いです。使いやすく設計通りに作れました。あらゆる切り方に対応出来るトコが素晴らしいです。

対象商品 : 35162477
2016-06-18
用途: アルミ板やステンレスなどの切断
建設業・工事業

以前のものより軽く持ち運びも楽ですし使いやすさも良いです

3が参考にしています
対象商品 : 35162477
2016-01-26
用途: 日曜大工
農・林・水産業

家にある古材を使って、棚を作った。材木を直角に切断でき、頑丈な仕上がりとなった。寸法も正確に切断できた。持ち運びもそんなに重くない。切断くずを入れる袋がもう少し大きければ良かったと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 35162477
2014-12-19
用途: 板や角材を切るとき
中庄キリスト教会

実に日立ブランドは素晴らしい。安心して作業をすることができます。

対象商品 : 35162477
2013-04-23
用途: 建築
農・林・水産業

良い商品で在り満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする