※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
12.7sqスーパースリムソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
30
10
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
30
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162524
品番
4WG-30
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊合金製
用途
インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
30
質量(g)
269
寸法d(mm)
23
全長L(mm)
80
ピン形式
4-P2
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
23
Oリング
4-O2