FPC
スーパースリムボール付きソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35162725
品番
8WGL-27A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途
外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。
寸法S(mm)
27
質量(g)
550
寸法d(mm)
21
寸法L1(mm)
30
全長L(mm)
110
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
36.7
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
13.5
Oリング
8-OG
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。