曜日別特売
101866 0030 合成樹脂塗料用刷毛 影武者 大塚刷毛製造 35162827

101866 0030 合成樹脂塗料用刷毛 影武者 大塚刷毛製造 35162827
101866 0030 合成樹脂塗料用刷毛 影武者 大塚刷毛製造 35162827

合成樹脂塗料用刷毛 影武者

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
寸法(mm)30
刷毛幅(mm)30
板幅(mm)29
内容量1本注文コード35162827品番101866 0030
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(号)10形状筋違型式筋違厚さ(mm)10寸法(mm)30全長(mm)約193.0質量(g)約24.0種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色玉厚(mm)10サイズ(mm)30刷毛幅(mm)30板幅(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35162836
2021-10-12
用途: 住宅塗装時の屋根、壁のダメ込み等 (シリコン塗料)
株式会社渡辺塗装

価格の割に良いです。大塚なので直ぐヘタリは、来ません。
毛量もあります。

対象商品 : 35162827
2020-12-23
用途: 樹脂塗り

使い勝手がすごくよく、毎回リピートしてる商品の一つです。

対象商品 : 35162836
2018-02-19
用途: 塗装作業時

塗装時に、毛が抜けるのが若干多い気がしましたが、DIYなどに使うのであれば、問題ない範囲ではないかと思います。

対象商品 : 35162827
2017-06-13
用途: 塗装作業
ファースト建設業・工事業

注文してから届くまでが早いので助かりました。
商品はいつも使ってる商品なので、改善点はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35162836
2017-07-03
用途: 塗装作業
建設業・工事業

最初はイイけど、使ってるうちに、筆がしならないので、少し使いづらいかなぁ。

対象商品 : 35162845
2016-06-28
用途: 鉄骨などの塗装

刷毛の厚みが不足かな?と当初思ったが、厚みの無い分、かえって狭所にも対応でき刷毛の持ち替えがいらず満足している。

対象商品 : 35162827
2014-08-22
用途: 塗装全般

コシがあって使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 35162836
2013-06-21
用途: 屋根スレート塗り

長い時間使うともう少し腰の強い物が良いな。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする