曜日別特売
ホワイト 屋根用専用シーラー アサヒペン 35163396

ホワイト 屋根用専用シーラー アサヒペン 35163396
ホワイト 屋根用専用シーラー アサヒペン 35163396
ホワイト 屋根用専用シーラー アサヒペン 35163396
ホワイト 屋根用専用シーラー アサヒペン 35163396
ホワイト 屋根用専用シーラー アサヒペン 35163396

屋根用専用シーラー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(10L)
内容量1缶(10L)注文コード35163396品番ホワイト
参考基準価格(税別)¥28,590販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。

用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。標準塗り面積(1回塗り)(m2)75~100仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。トラスコ品番445-0264ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※かわらの劣化が激しい場合は、油性シーラーなどで下塗りして下さい。
※適さないところ/モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。

商品説明動画

屋根用専用シーラー
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086467
2023-10-08
用途: コロニヤルの屋根材を塗装するため
建設業・工事業

コロニアルの屋根材を洗い流した後、塗布しましたが、確実に染み込んでいくことを確認できました。

対象商品 : 35163387
2021-11-24
用途: 屋根の塗装
建設業・工事業

素人にも塗りやすく助かりました。
成分が沈殿しているので、使用前にはしつこいくらい撹拌したほうがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35163387
2021-08-04
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

油性ですが扱いやすい
説明書をよく読んで、底に溜まっている重い顔料を
しつこいくらいに撹拌したほうが良いです。
よくかき混ぜたつもりでたが、結構な量の顔料が底に残ってしまいました。
次回はもっとかき混ぜてから使おうと思います。
上塗り剤は水性ですが、全く問題なく塗ることができます。
気温が高かったこともあるかも知れませんが、自分は水性よりも油性のほうが扱いやすく感じました。

対象商品 : 35163396
2017-12-18
用途: 自宅の屋根の塗装
運輸・通信業

他の方も書かれているように 攪拌がポイントですね。
私の場合 電動ドリルで 攪拌しながら塗装しました。

1が参考にしています
対象商品 : 49086467
2017-07-29
用途: 屋根塗装
個人のお客様

今日、塗りましたフタが固まっていてなかなか開きません

対象商品 : 35163396
2014-06-16
用途: 屋根の塗り替え
大野紙工所

他の方も書かれていますが、とても混ぜ難い。電ドル用のミニ撹拌棒では用が足らない。メーカーさんに効果的な撹拌方法を記載して欲しい処です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認を取ったところ、底に溜まり易いので、
蓋を閉めた状態で上下によく振ってくださいとのことでした。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 35163387
2013-09-26
用途: 瓦の塗装

塗りやすく満足しています。

対象商品 : 35163396
2013-11-23
用途: 屋根の下地塗装
宮口技研自動車・二輪車・自転車関連業

溶剤と顔料が分離していて、少々の撹拌では解けません。電動の撹拌機でもなければ混ざり合う気がしません。高粘度塗装用のエアーガンで塗装作業しました、結構撹拌して使ったつもりでしたが作業後、容器の底ににかなりの顔料の塊が残っていました。電動の撹拌機がなければ均一にならないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする