インダストリーコーワ
防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
75
100
毛丈(mm)
45
45
56
50
形状
筋違
筋違
平
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35163545
品番
12595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
用途
防虫防腐剤塗料用
形状
筋違
毛丈(mm)
45
トラスコ品番
756-3990
全長(mm)
230
質量(g)
35
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫用、防腐用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ニス用塗料には不適です。