12596 防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛 インダストリーコーワ 35163554

防虫・防腐塗料用刷毛 平刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
刷毛幅(mm)75
毛丈(mm)56
形状
内容量1本注文コード35163554品番12596
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。

用途防虫防腐剤塗料用形状毛丈(mm)56トラスコ品番756-4007全長(mm)225質量(g)65種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ニス用塗料には不適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163554
2016-02-23
用途: 無垢材の防腐処理
社会医療法人川島会川島病院

コストパフォーマンスはかなりのものです。
特に塗り斑なども気にすることなくしようできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする