曜日別特売
12569 防虫防腐塗料用刷毛 筋違 インダストリーコーワ 35163581

防虫防腐塗料用刷毛 筋違

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)50
内容量1本注文コード35163581品番12569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。

用途防虫防腐剤塗料用形状筋違毛丈(mm)50トラスコ品番806-6290全長(mm)240質量(g)58種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ニス用塗料には不適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 合板への防腐塗料塗布
建設業・工事業

水性塗料で使用していますが、塗装中も、塗装後の洗浄でも、毛が抜けることがほとんど無く、快適に使用できます。

対象商品 : 35163581
2024-08-30
用途: 塗装作業
旭塗装建設業・工事業

消耗が激しいですが長年使わせて頂いてます。他の刷毛も使いましたがこちらの商品の方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする