付属品miniB-CASカード(赤)、リモコン、単4形乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル5.0m、アース線、据付板、モニター固定ネジ2本、モニター固定ネジ星形(防犯用)2本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書寸法(mm)【電源ボックス】約140×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)質量(kg)【モニター】約12.5(据付板含まず)、【電源ボックス】約1.2、【リモコン】約85g(電池含まず)色シャンパンゴールド使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)36(待機時約3.2)電源【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】777×520×50(ケーブル・コネクタ含まず )光源LED使用湿度範囲5~90%RH(ただし結露なきこと+40℃90%RHを最大とする)視野角左右約85°上下約80°(標準値)入力端子【電源入力】VVFケーブル接続器、【アンテナ入力】地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡F型コネクター、【HDMI入力】HDMI1系統/接続には別途HDMIケーブル(VB-AF80,VB-AF81)が必要受信周波数【地上デジタル】SDB-T90~770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032~2071MHz画面サイズ32V型出力端子【外部スピーカー出力】3W+3W(1kHz,4Ω)(接続には別途、外部スピーカーケーブルセット(VB-AF73)税別16,000円が必要です。)、【無線音声出力】Bluetooth出力:最大到達距離10m(※接続には、別途Bluetoothスピーカーが必要です。)、(※双方向Bluetooth(送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。))画素数横1920×縦1080≒207.3万画素フルハイビジョン防水仕様【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当年間消費電力量(kWh/年)約75受信チャンネル(ch)【CATVパススルー対応】VHF1~12ch/UHF13~62ch/C13~62ch音声出力2.5W+2.5W