リンテックコマース
きれいに貼れる障子紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
35170249
品番
SOJ-825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
美しい風合いの障子紙です。
明るさが20%アップ(特厚口比)
用途
柄やサイズが豊富◎障子建具やお部屋に合わせて好きな物をお選びください。糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。
材質
パルプ(70%)、レーヨン(25%)、ビニロン(5%)、蛍光剤配合
タイプ
半紙判
使用の目安
腰板付障子4枚分
柄
さくら
縦(cm)
25
横(cm)
2250
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。