曜日別特売
SOJ-186 極強プラスチック障子紙 リンテックコマース 35170434

SOJ-186 極強プラスチック障子紙 リンテックコマース 35170434
SOJ-186 極強プラスチック障子紙 リンテックコマース 35170434

極強プラスチック障子紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
雲竜
内容量1枚注文コード35170434品番SOJ-186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ペットのひっかきキズやお子さまのイタズラにも負けない!
障子紙とプラスチックを貼り合わせた強化障子紙
有害なUV(紫外線)を92%以上カット
専用両面テープでカンタンに貼れます!
プラスチックなので障子の汚れを拭き掃除できます
破れにくいから、今までよりも張り替える手間がグ~ンと減ります

用途
UVカット効果がついた障子紙です。畳や家具等の日焼けによる色あせ対策に。ペットのひっかきやお子様のイタズラにも負けません。
雲竜材質ポリプロピレン、不織布縦(cm)94横(cm)215
注意
※紙で手を切らないよう注意
※専用両面テープを使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 障子の張替え

思ったより施工が難しかったです。一人で施工するのはやめたほうがいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする