ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
スペクトラム・アナライザ FPC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
周波数レンジ
5kHz~1GHz
注文コード
35173033
品番
FPC1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥316,000
この商品は
周波数レンジ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。
ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途
IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適
仕様
【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm
感度
‐165dBm(代表値)
周波数範囲
5kHz~1/2/3GHz
周波数設定分解能
1Hz
周波数レンジ
5kHz~1GHz
注意
※購入にユーザー様情報(会社名、部門、氏名、TEL、所在地)必要な商品です。
注文後、メーカーよりご確認のご連絡をさせて頂きます。