種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):60適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):60定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200~220V)125/(AC380~440V)120/(AC500~550V)90、抵抗負荷(AC-1級):(AC200~220V)150/(AC380~440V)150補助接点2a2b長さ(mm)239幅(mm)112厚さ(mm)137フレームN125コイル定格電圧(V)AC200モーター容量(kW)30ヒートエレメント定格整定範囲 (A)85~125型式MSO-N取付け方法ねじ適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-N120(TA)、ヒータ呼び適用範囲(A):42~105質量(kg)3.5タイプ開放形取付方式ねじ形式交流操作形リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式主回路電圧(V)200開放熱電流(A)150操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30