セキスイ
HTフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
13
15
20
25
30
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35173451
品番
10K×25
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
HT
形状
フランジ
寸法L(mm)
45
規格
JIS B2220
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
寸法D1(mm)
42
寸法D2(mm)
125
寸法l(mm)
40
寸法T(mm)
14
寸法Z(mm)
5
寸法d1(mm)
32.55
テーパ 1/T
1/34
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材