10K×100 HTフランジ セキスイ 35173512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10K×100 HTフランジ セキスイ 35173512
10K×100 HTフランジ セキスイ 35173512

HTフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1枚注文コード35173512品番10K×100
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)210ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質HT形状フランジ寸法L(mm)90規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)寸法D1(mm)132寸法D2(mm)210寸法l(mm)84寸法T(mm)22寸法Z(mm)8寸法d1(mm)114.7テーパ 1/T1/56呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする